Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklammern, 13 mm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-709
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299709
EAN/GTIN:
     4056705101166
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlussklammern, 13 mm breit
  • Kunststoffklammern zur manuellen Umreifung
  • für Umreifungsbänder aus Polypropylen (PP) und Polyester, z.B. auch für PP-Band im Spenderkarton
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
  • Inhaltsmenge: 1000
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 31,52*
€ 65,56*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 66,87*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,56*
€ 78,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,51*
€ 75,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,50*
€ 72,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,27*
€ 68,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9050026
ab € 178,65*
Zubehör
TransPak
9050032
ab € 361,99*
Zubehör
TransPak
299696
ab € 62,86*
Zubehör
TransPak
299697
ab € 94,11*
Zubehör
TransPak
7650024
ab € 26,15*
Zubehör
TransPak
299707
ab € 48,50*
Zubehör
TransPak
299712
ab € 47,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.