Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdeckplane
>
Artikel
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, natur, 90 g/m², 8 x 10 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-303-712
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
303712
EAN/GTIN:
8713737015453
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, 2-seitig beschichtet, natur, 90 g/m², 8 x 10 m
Idealer Schutz vor Schmutz, Staub, Nässe, Farbe, Wind und Witterungseinflüssen
Vielseitig einsetzbar für Werkstatt, Lager, Hof und Garten, Baustellen, Camping, Landwirtschaft
Reißfest, wasserabweisend, abwaschbar und unempfindlich
Der Saum der Plane ist extra verstärkt mit einem Band aus Polypropylen
Der Rand ist im Abstand von 100 cm mit nicht rostenden Aluminium-Ösen mit einem Innendurchmesser von 12 mm versehen. Die Plane kann mit Kabelbindern oder Planenspannern fixiert werden. Zusätzlich kann ein Seil eingezogen werden
Leichte Allzweckplane mit einem Gewebegewicht von 90 g/m²
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 8000
Länge außen [mm]: 10000
Typ: HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung
Ausstattung: Rundum gesäumt, PP-Schnur im Saum
Farbe: Naturweiß
Werkstoff: Polyethylen
Werkstoff 2: Aluminium
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
Gewebegewicht [g/m³]: 90
Gewicht [kg]: 8,04
Weitere Informationen:
Länge Außen:
10000 mm
Breite Außen:
8000 mm
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
Naturweiß
Gewicht:
8,04 kg
... >
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Abdeckplanen
Weitere Suchbegriffe:
abdeckplane 8 x 10 m
,
abdeckplane
,
abdeckplane 8 x 10 meter
,
Gewebeplane
,
Plane
,
PE-Plane
,
Gewebefolie
,
Unterlegplane
,
Multi Tarp
,
Leichtplane
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,22*
€ 75,60*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 77,28*
€ 96,90*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 98,07*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,01*
€ 105,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, natur, 140 g/m², 4 x 6 m
k.A.
303719
ab € 40,68*
Ähnlich
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, natur, 90 g/m², 2 x 3 m
k.A.
303709
ab € 16,24*
Ähnlich
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, natur, 90 g/m², 4 x 6 m
k.A.
303710
ab € 33,14*
Ähnlich
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe
M. Becker
60136802
ab € 58,98*
Ähnlich
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe
M. Becker
60006802
ab € 71,63*
Ähnlich
Abdeckplane super TARP standard, LDPE besch. 160 g/qm, 8x10 m, Farbe natur
M. Becker
60007002
ab € 82,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen