Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus Stahl, Standgerät, Stahldeckel, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304719
EAN/GTIN:
     4030695367498
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackhalter aus Stahl, Standgerät, Gummiband zur Sackbefestigung, Stahldeckel, gelb
  • Stand-Abfallsackhalter für die effiziente Abfallsammlung
  • stabiler Stahlrohrrahmen mit robustem Deckel
  • geeignet für 120-Liter-Abfallsäcke
  • Einfaches, schnelles und sicheres Wechseln der Abfallsäcke
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: verzinkt
  • Höhe außen [mm]: 1050
  • Durchmesser außen [mm]: 270
  • Gewicht [kg]: 9,3
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1050 mm
Durchmesser Außen:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
gelb
Gewicht:
9,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Müllbeutelständer, Abfallbeutelständer, Müllbeutelhalter, Abfallbeutelhalter, Mülltrennsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
22
Frei Haus
ab € 168,84*
€ 223,19*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,94*
€ 225,47*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.