| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-304-741 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 304741 EAN/GTIN: 4030695194049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Piktogrammplatte für Standfuß für Wandmontage-Abfallsackhalter aus Stahl, anthrazit - Stabile Konstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung für optimalen Oberflächenschutz
- Schnelle und einfache Montage
Technische Daten: - Farbe: anthrazit
- Werkstoff: Stahl
- Gewicht [kg]: 5,6
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 5,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Piktogrammfläche, Kennzeichnung, Sortierhilfe, Standfuß für Abfallsackhalter, Gestell für Abfallsackhalter, Standfuß für Müllbeutelhalter, Gestell für Müllbeutelhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |