Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckleiter-Unterteil aus Aluminium, 9 Sprossen, Leiterteil A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305095
EAN/GTIN:
     4031405950085
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Steckleiter-Unterteil aus Aluminium, 9 Sprossen, Leiterteil A
  • Rettungsleiter nach DIN EN 1147
  • sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
  • konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • korrosionsbeständige Beschläge, aus Stahl verzinkt
  • zulässige Belastung: 216 kg / 2 Personen
  • mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Sprossenbelag
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/ Holmverbindung
  • Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
  • kann mit Oberteil (7 Sprossen) und Einsteckteil (2 Sprossen) kombiniert werden
  • mit der optionalen Fußverbreiterung kann der sichere Stand der Leiter verbessert werden, Bodenunebenheiten können ausgeglichen werden
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Norm(en): DIN EN 1147
  • Anzahl Stufen/Sprossen: 9
  • Stufen-/Sprossenabstand [mm]: 273
  • Breite außen [mm]: 485
  • Höhe außen [mm]: 2700
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
485 mm
Höhe Außen:
2700 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckleiter, alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, Sprossenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.