Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem TRUST 30, zum Einbetonieren, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305765
EAN/GTIN:
     4250366513195
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem TRUST 30, für jeden Fahrradtyp, VE = 3 Stück, zum Einbetonieren
  • Stabile Stahlrohrkonstruktion, verzinkt
  • Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp
  • Optimierte Diebstahlsicherung durch Stahlösen
  • Stabile Stahlrohrkonstruktion, verzinkt
  • Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp
  • Optimierte Diebstahlsicherung durch Stahlösen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1250 x 48 x 1150
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Gewicht [kg]: 9
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Einbetonieren
  • Anzahl Fahrräder: 2
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1250 mm
Tiefe Außen:
48 mm
Höhe Außen:
1150 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
9 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 234,51*
€ 288,12*
37 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 228,05*
€ 288,28*
26 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 254,29*
€ 312,37*
Lager 420
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 293,28*
€ 357,85*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 357,85*
€ 425,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 353,98*
€ 421,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 338,15*
€ 402,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 332,93*
€ 396,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 293,28*
€ 349,00
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 97,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.