Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 0518 XBF, Kunststoffummantelung, 8 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305785
EAN/GTIN:
     4250366534985
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnparker 0518 XBF, Kunststoffummantelung, B 2160 mm, zum Aufdübeln, 8 Stellplätze
  • Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
  • Anschlagschutz mit Kunststoffummantelung in Signalrot
  • Integrierte Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung
  • Vorbereitet zur Reihenverbindung
  • Bodenmontage-Winkel im 2er Set
  • Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
  • Anschlagschutz mit Kunststoffummantelung in Signalrot
  • Integrierte Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung
  • Vorbereitet zur Reihenverbindung
  • Bodenmontage-Winkel im 2er Set
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2160 x 1200 x 856
  • Durchmesser außen [mm]: 30
  • Gewicht [kg]: 39,4
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Bodenmontage
  • Anzahl Fahrräder: 8
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Radabstand [mm]: 500
  • Stellraumtiefe [mm]: 3200
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 8
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2160 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
856 mm
Durchmesser Außen:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
39,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,87*
€ 513,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,36*
€ 553,90*
Frei Haus
ab € 550,46*
€ 640,75*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,57*
€ 721,44*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,44*
€ 858,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,75*
€ 850,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,31*
€ 811,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,79*
€ 775,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,57*
€ 744,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.