Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Bügelparker 2054, Hoch-/Tiefeinstellung, B 1400 mm, 4 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305835
EAN/GTIN:
     4250366513485
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Bügelparker 2054, Hoch-/Tiefeinstellung, B 1400 mm, Freiaufstellung, 4 Stellplätze
  • Verzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln. Platzsparend höhenversetzt. Reihenverbindung möglich. Preiswerter Versand. Zur Selbstmontage
  • Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
  • Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
  • Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
  • Reihenverbindung (bei geraden Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich
  • Austausch einzelner Bügel oder des Rahmens bei Beschädigung möglich
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1400 x 538 x 415
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 15,3
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 4
  • Radeinstellung: einseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 55
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 4
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
538 mm
Höhe Außen:
415 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
15,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker 4 stellplätze einseitig, bogenparker, bogenparker einseitig, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
77
€ 7,99*
ab € 76,66*
€ 96,98*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 98,33*
€ 124,68*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,27*
€ 126,44*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 129,14*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,43*
€ 174,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.