Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausatz BIKEBOX 2 MAXI mit Seitenwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305920
EAN/GTIN:
     4250366531526
Anbausatz BIKEBOX 2 MAXI mit Seitenwand
  • Fahrradgarage aus besonders robustem Stahlblech, korrosionsgeschützt, wertbeständig, mit Zylinderschloss
  • Bietet Schutz, nicht nur vor Wind und Wetter, sondern auch vor Diebstahl und Vandalismus. Dafür sorgt die stabile Bauweise, robustes, korrosionsgeschütztes Stahlblech und ein spezielles Sicherheitsschloss
  • Wer hochwertige Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes längere Zeit von Gebäuden abstellen will, findet hier die passende Lösung
  • Die modulare Bauweise erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen beliebiger Größe
  • Anbausatz für Bikebox Maxi-2
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1060 x 2580 x 1820
  • Gewicht [kg]: 207
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt/lackiert
  • Farbe: verkehrsrot
  • RAL-Code: 3020
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 1
  • Radeinstellung: einstellen
  • Reifenbreite max. [mm]: 64
  • Einstellwinkel: ca. 90° zur Seite
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1060 mm
Tiefe Außen:
2580 mm
Höhe Außen:
1820 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Farbe:
verkehrsrot
Gewicht:
207 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.840,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.091,60*
€ 3.679,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.063,71*
€ 3.645,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.943,66*
€ 3.502,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.883,93*
€ 3.431,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.840,47*
€ 3.380,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305919
ab € 3.288,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.