Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradgarage BIKEBOX Maxi-2, Stahlblech, BxTxH 1060 x 2580 x 1820 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305919
EAN/GTIN:
     4250366531519
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
fahrradbox
Fahrradgarage BIKEBOX Maxi-2, Stahlblech, Fahrräder, Pedelecs, E-Bikes (BxTxH) 1060 x 2580 x 1820 mm
  • Fahrradgarage aus besonders robustem Stahlblech, korrosionsgeschützt, wertbeständig. Mit Zylinderschloss und Einstellschiene
  • Bietet Schutz, nicht nur vor Wind und Wetter, sondern auch vor Diebstahl und Vandalismus. Dafür sorgt die stabile Bauweise, robustes, korrosionsgeschütztes Stahlblech und ein spezielles Sicherheitsschloss
  • Wer hochwertige Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes längere Zeit abstellen will, findet hier die passende Lösung
  • Die modulare Bauweise erlaubt die Erweiterung zu Reihenanlagen beliebiger Größe
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1060 x 2580 x 1820
  • Gewicht [kg]: 252
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt/lackiert
  • Farbe: verkehrsrot
  • RAL-Code: 3020
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 1
  • Radeinstellung: einstellen
  • Reifenbreite max. [mm]: 64
  • Einstellwinkel: ca. 90° zur Seite
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1060 mm
Tiefe Außen:
2580 mm
Höhe Außen:
1820 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Farbe:
verkehrsrot
Gewicht:
252 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.288,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.648,75*
€ 4.342,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.609,06*
€ 4.294,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.438,69*
€ 4.092,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.354,50*
€ 3.991,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.288,53*
€ 3.913,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305920
ab € 2.840,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.