| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-306-261 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 306261 EAN/GTIN: 5715168065376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Körperdusche, rot, feste Rosette, Wandmontage Durchführung, DVGW - Duschkopf für eine gleichmäßige, weiche, Wasserverteilung
- Für Wandmontage mit Durchführung, speziell für Wände mit hinterem, verdecktem Wasseranschluss
- Einfache Betätigung durch Herunterziehen der Zugstange
- Aus Messing mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverbeschichtung
- Reduzierte Verkalkung aufgrund leicht zu reinigendem Duschkopf
- Mit Zugstangen-Hinweisschild für Körperdusche, Tafel mit Anwendungshinweisen und Wartungstabelle
- Gemäß EN 15154-1, -5
- DIN-DVGW zertifiziert
Technische Daten: - Version: Körperdusche
- Ausstattung: ohne Auffangbecken
- Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 60
- Wasseranschluss: 1/2"-AG
- Wasserdruck min [bar]: 1
- Wasserdruck max [bar]: 5
- Montage: Wandmontage Durchführung
- Gewicht [kg]: 2,084
- Marke: BROEN-LAB
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 70 mm | Tiefe Außen: | 572 mm | Höhe Außen: | 801 mm | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | rot | Gewicht: | 2,084 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |