Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch für Körperdusche, Länge 700 mm, Zugang G3/4" gerade mit Flachdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Körperdusche
Körpernotdusche
Schlauch für Körperdusche, Länge 700 mm, Zugang Überwurfmutter G3/4" gerade mit Flachdichtung
  • Verbindungsschlauch für eine schnelle und einfache Anbindung der Körpernotdusche an die Wasserversorgung
  • Die O-Ring-Dichtung am Schlauch zur Notdusche reduziert das Leckagerisiko. Andere Hilfsdichtmittel wie z.B. Hanf/Fermit oder PTFE sind nicht erforderlich. Die Montagezeit wird reduziert
  • Druckfester Silikonschlauch ummantelt mit Edelstahlgeflecht, Länge 700 mm
  • Anschlüsse: G3/4"-AG mit O-Ring, G3/4" Überwurfmutter mit Flachdichtung
Technische Daten:
  • Werkstoff: Silikon
  • Breite außen [mm]: 30
  • Tiefe außen [mm]: 30
  • Höhe außen [mm]: 700
  • Gewicht [kg]: 0,395
Weitere Informationen:
Breite Außen:
30 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
700 mm
Werkstoff:
Silikon
Gewicht:
0,395 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.