Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Flaschenzug PREMIUM PRO 5, 2-strängig, mit Überlastsicherung, 5000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306685
EAN/GTIN:
     4250450400073
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
PLANETA Flaschenzug PREMIUM PRO 5, 2-strängig, mit Überlastsicherung, Tragfähigkeit 5000 kg
  • Flaschenzug PREMIUM PRO - Zum vertikalen Bewegen von Lasten ohne Bodenkontakt
  • Kompakte und leichte Ausführung
  • Alle Verbindungs- und Gehäuseteile sind gegen Korrosion geschützt
  • Mit serienmäßiger Überlastsicherung
  • Trag- und Lasthaken frei drehbar
  • Inklusive vergüteter, galvanisierter Lastkette nach DIN EN 818-7-T
  • Der Standardhub beträgt 3 m und kann beliebig über das unten stehende Zubehör erweitert werden
Technische Daten:
  • Typ: Flaschenzüge
  • Tiefe außen [mm]: 167
  • Breite außen [mm]: 259
  • Höhe außen [mm]: 637
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: grau
  • RAL-Code: 9022
  • Tragfähigkeit [kg]: 5000
  • Ausstattung: Überlastsicherung
  • Ausführung Lastkette: 2-strängig
  • Handkettenzugkraft [daN]: 33,8
  • Standardhub [m]: 3
  • Haspelweg für 1 m Hub [m]: 193,3
  • Handkettenbedienungslänge [m]: 2,5
  • Gewicht [kg]: 40,5
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
259 mm
Tiefe Außen:
167 mm
Höhe Außen:
637 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
40,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug, PLANETA, Flaschenzug PREMIUM PRO, Flaschenzüge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,45*
€ 611,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,31*
€ 620,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,03*
€ 620,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,81*
€ 623,40*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,43*
€ 885,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,27*
€ 1.053,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,61*
€ 1.038,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,33*
€ 1.015,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,95*
€ 997,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,43*
€ 973,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10246
ab € 55,94*
Zubehör
k.A.
306697
ab € 75,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.