Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrokettenzug MONTI-480, 2-strängig, 480 kg, mit Hakenaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306910
EAN/GTIN:
     4250450418306
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
PLANETA Elektrokettenzug MONTI-480, 2-strängig, Tragfähigkeit 480 kg, mit Hakenaufhängung
  • Elektrokettenzug MONTI - Zum vertikalen Bewegen von Lasten ohne Bodenkontakt
  • Verpackt im handlichen Koffer - Ideal für den mobilen Gebrauch
  • Durch die kompakte und modulare Bauweise, einfach zu installieren und zu transportieren
  • Sanftlauf ermöglicht ein genaues Positionieren
  • 2 Geschwindigkeiten: Haupthubgeschwindigkeit / Feinhubgeschwindigkeit stufenlos regelbar
  • Schutzart IP54, Isolationsklasse F
  • 24 Volt Steuerspannung mit NOT-AUS
  • Steuerkabellänge 2,5 m, Anschlusskabel mit Schukostecker 1,5 m
  • Überlastsicherung durch Rutschkupplung
  • Endschalter für oberste und unterste Hakenendstellung
  • Mit 3 Meter Hubhöhe
Technische Daten:
  • Typ: Kettenzüge
  • Tiefe außen [mm]: 260
  • Breite außen [mm]: 364
  • Höhe außen [mm]: 497
  • Werkstoff: Aluminium
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Schutzart IP: IP 54
  • Kabeltyp: Steuerkabel, Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
  • Motorleistung [kW]: 0,6
  • Tragfähigkeit [kg]: 480
  • Ausstattung: HakenaufhängungÜberlastsicherung
  • Ausführung Lastkette: 2-strängig
  • Gewicht [kg]: 19,4
  • Marke: Planeta
Weitere Informationen:
Breite Außen:
364 mm
Tiefe Außen:
260 mm
Höhe Außen:
497 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Gewicht:
19,4 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Kettenzug, Elektrokettenzug MONTI, Lastzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.827,60*
€ 2.024,62*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.420,28*
€ 2.630,63*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.630,63*
€ 3.130,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.605,85*
€ 3.100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.498,76*
€ 2.973,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.444,98*
€ 2.909,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.420,28*
€ 2.880,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306912
ab € 58,67*
Zubehör
k.A.
306913
ab € 133,40*
Zubehör
k.A.
306914
ab € 194,47*
Zubehör
k.A.
306915
ab € 251,92*
Zubehör
k.A.
306916
ab € 71,54*
Zubehör
k.A.
306917
ab € 76,21*
Zubehör
k.A.
306918
ab € 190,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.