| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-307-072 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 307072 EAN/GTIN: 4250348726520 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasseranalysegerät PCE-PH, Ermittlung pH-Wert, für Wein + ISO-Zertifikat - Wasseranalysegeräte sind präzise Instrumente zur quantitativen Untersuchung von Wasserproben, um Parameter wie pH-Wert, Schadstoffe, Nährstoffe und andere Eigenschaften zu bestimmen
- Die Verwendung von Wasseranalysegeräten ermöglicht eine genaue Bewertung der Wasserqualität, unterstützt die Umweltüberwachung, Gesundheitsstandards und Trinkwassersicherheit, trägt zur Früherkennung von Verunreinigungen bei und ermöglicht datengestützte Entscheidungen zur Erhaltung und Verbesserung der Wasserressourcen
Technische Daten: - pH Messbereich max [pH]: 14
- pH Auflösung [pH]: 0,01
- pH Genauigkeit [pH]: 0,2
- Bestückung: 1 x pH-Meter PCE-PH20, 1 x pH-Elektrode PCE-PH-WINE, 4 x Batterie, 1 x Kalibrierkit mit Lösungen pH4 + 7 (je 75 ml Fläschchen), 1 x Bedienungsanweisung, 1 x ISO-Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 40 mm | Tiefe Außen: | 180 mm | Gewicht: | 0,22 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Kalibrierset pH-Messgerät, pH-Pufferlösung Set, kalibrierset ph-messgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |