Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-HFG, für Druckspannung, bis 2,5 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307296
EAN/GTIN:
     4250348722850
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer
Kraftmessgerät PCE-HFG, für Druckspannung, bis 2,5 kN, externe Kraftmesszelle
  • Kraftmessgeräte sind präzise Werkzeuge zur Messung von aufgebrachter oder entstehender Kraft in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Verwendung von Kraftmessgeräten ermöglicht eine genaue Überwachung von Kräften, trägt zur Qualitätssicherung bei Montageprozessen bei, unterstützt die Produktentwicklung und sorgt für verbesserte Sicherheit und Effizienz in mechanischen Anwendungen
  • Hydraulisches-Kraft-Messgerät mit analoger Skala
  • Kompakt für kleine Bauräume
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 105 x 180 x 35
  • Typ: Digital
  • Bestückung: 1 x Hydraulische Kraftaufnehmer PCE-HFG 2.5K, 1 x Instrumentenkoffer, 1 x Einsatzplatte, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
105 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
35 mm
Gewicht:
2,3 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 461,92*
€ 534,23*
Frei Haus
ab € 462,82*
€ 534,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,74*
€ 538,24*
7 Tage
36
Frei Haus
ab € 750,04*
€ 823,15*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,24*
€ 640,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,05*
€ 572,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,74*
€ 550,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 5K
ab € 987,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 100TW
ab € 1.379,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10TW
ab € 1.440,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5TW
ab € 1.442,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 50K
ab € 1.041,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 1K
ab € 990,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 864,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 865,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.159,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5K
ab € 884,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 20K
ab € 1.042,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 2K
ab € 992,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.121,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.128,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 100K
ab € 1.221,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.