Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 2400-ICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307371
EAN/GTIN:
     4250348726315
Suchbegriffe:
Magnetfeld-Messgerät
magnetfeld messgerät
Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 2400, Messbereiche 0 - 200 mT und 0 - 2000 G, transversal + ISO
  • Magnetfeldmessgeräte sind präzise Instrumente zur Quantifizierung von magnetischen Feldern in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen
  • Die Anwendung von Magnetfeldmessgeräten ermöglicht eine genaue Bewertung der Magnetfeldstärke, unterstützt die Identifizierung von potenziellen Risiken oder Anomalien, fördert die Sicherheit in elektronischen Geräten und Umgebungen und ermöglicht eine gezielte Forschung und Entwicklung in Bereichen wie Elektromagnetik und Materialwissenschaft
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 97 x 185 x 40
  • Strahlung Messbereich min: 0 mT
  • Strahlung Messbereich max: 2400 mT
  • Strahlung Auflösung: 0,01 mT
  • Strahlung Genauigkeit: 24 mT
  • Bestückung: 1 x Magnetfeld Analysegerät PCE-MFM2400, 1 x Hall-Sensor (transversal), 1 x Servicetasche, 1 x 9 V Blockbatterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x ISO-Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Breite Außen:
97 mm
Tiefe Außen:
185 mm
Höhe Außen:
40 mm
Gewicht:
0,58 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,44*
€ 1.086,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,12*
€ 1.055,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,19*
€ 1.006,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,49*
€ 988,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,20*
€ 966,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.