Übersicht | "Magnetfeld-Messgerät"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Magnetfeldmessgerät, ±5 %, Extech MF100 (7 Angebote) Abbildung kann abweichen. Magnetfeld-Messgerät, MF100, extech Der MF100 ist ein AC/DC-Magnetfeldmessgerät. Dieses Magnetfeldmessgerät verfügt über eine automatische Temperaturkompensation mit Hall-... |
|
€ 359,58* pro Stück |
| |
Extech EMF450 Magnetfeld Analysegerät (10 Angebote) Das Messgerät EMF450 misst gleichzeitig magnetische Felder, elektrische Felder und HF‐Feldstärke und zeigt diese an. Die Maßeinheit sowie die Messarten werden in Einheiten der elektrischen und magn... |
|
€ 254,16* pro Stück |
| |
|
PCE Instruments PCE-MFM 2400 |
€ 711,71* pro Stück |
| |
AC/DC-Magnetfeldmessgerät LCD 0 ... 1.5 kG / 0 ... 3 kG / 0 ... 15 kG / 0 ... 30 kG (7 Angebote) AC/DC-Magnetfeldmessgerät, Typ=SDL900, Alternative (Alias)=2873843, Anzahl der Achsen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Tesla-Genauigkeit=5 %, Anzeigedisplay=LCD, Ba... |
|
€ 494,18* pro Stück |
| |
PCE Instruments PCE-MFM 3000 Magnetfeld Analysegerät (6 Angebote) PCE Instruments PCE-MFM 3000 Magnetfeld Analysegerät Strahlungsmessgerät PCE-MFM 3000 handliches Messgerät mit externem Sensor Statische und Wechselnde Magnetfelder messbar hochgenauer Hallsensor v... |
PCE Instruments PCE-MFM 3000 |
€ 379,46* pro Stück |
| |
|
PCE Instruments PCE-SFS 10 |
€ 876,45* pro Stück |
| |
VOLTCRAFT GM-100 Magnetfeld Analysegerät (4 Angebote) VOLTCRAFT GM-100 Magnetfeld Analysegerät Magnetfeld-Messgerät GM-100 Nord-/Südpol-Indikator Hochsensitiver AC/DC-Sensor Anzeige in Milli-Gauss oder Micro-Tesla Ideal in Industrie, Entwicklung, Elek... |
|
€ 647,32* pro Stück |
| |
VOLTCRAFT MS-440 Magnetfeld Analysegerät (4 Angebote) VOLTCRAFT MS-440 Magnetfeld Analysegerät Berührungsloser Magnetfeldtester MS-440 Berührungslose Magnetfelderkennung Optischer und akustischer Signalgeber Integrierte LED-Taschenlampe Zum berührungs... |
|
€ 14,63* pro Stück |
| |
Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 3500 (6 Angebote) Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 3500 Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 3500| 0 - 3000 mT | 0 - 30000 G Das Gaussmeter ist ein zuverlässiges Messgerät zur Messung des vorhandenen Magnetfeldes. Dieses Gaussmet... |
PCE Instruments PCE-MFM 3500 |
€ 458,40* pro Stück |
| |
VOLTCRAFT GM-70 Magnetfeld Analysegerät (4 Angebote) VOLTCRAFT GM-70 Magnetfeld Analysegerät Magnetfeld Analysegerät GM-70 Automatische Temperaturkompensation (ATC) Intergrierter Hall-Sensor Robust und handlich Geeignet für universelle magnetische Me... |
|
€ 317,01* pro Stück |
| |
C.A 40 Gaussmeter (9 Angebote) Beschreibung Mit dem Teslameter/Gaußmeter C.A 40 können Messungen magnetischer Induktionsfelder durchgeführt werden. Es ist für Messungen sowohl im Labor als auch in Produktionsanlagen, wenn eine E... |
|
€ 581,97* pro Stück |
| |
Magnetfeldmessgerät PCE-EMF 40 (5 Angebote) Magnetfeldmessgerät PCE-EMF, Messbereich bis 2000 V/m, 3-Achsen Messung Magnetfeldmessgeräte sind präzise Instrumente zur Quantifizierung von magnetischen Feldern in verschiedenen Anwendungen und U... |
|
€ 444,29* pro Stück |
| |
Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 2400+ (4 Angebote) Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 2400, Messbereiche 0 - 200 mT und 0 - 2000 G, axial Magnetfeldmessgeräte sind präzise Instrumente zur Quantifizierung von magnetischen Feldern in verschiedenen Anwendung... |
|
€ 714,76* pro Stück |
| |
Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 2400+-ICA (1 Angebot) Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 2400, Messbereiche 0 - 200 mT und 0 - 2000 G, axial + ISO Magnetfeldmessgeräte sind präzise Instrumente zur Quantifizierung von magnetischen Feldern in verschiedenen Anw... |
|
€ 883,49* pro Stück |
| |
Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 2400-ICA (1 Angebot) Magnetfeldmessgerät PCE-MFM 2400, Messbereiche 0 - 200 mT und 0 - 2000 G, transversal + ISO Magnetfeldmessgeräte sind präzise Instrumente zur Quantifizierung von magnetischen Feldern in verschieden... |
|
€ 882,87* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Magnetfeld-Messgerät | |  | Magnetfeld-Messgeräte für Magnet-Spanneinrichtungen
Das Magnetfeld-Messgerät oder Gauß-Meter bestimmt Restmagnetfelder. Er wird für die Überprüfung der Remanenz des Werkstückes nach dem Kontakt mit Magnet-Spanneinrichtungen eingesetzt. Das Magnetfeld-Messgerät kontrolliert die Wirkung des Entmagnetisierers.
Magnetfeld-Messgerät nach Gaußwert
Das Magnetfeld-Messgerät ist ein Prüfgerät für Restmagnetfelder beziehungsweise Remanenz. Es eignet sich ausschließlich für den Nachweis kleiner Restfelder. Das Magnetfeld-Messgerät ist als Mini-Gauß-Meter definiert. Im Vergleich zu den üblichen Gaußmetern, die konzentrierte Feldstärken messen können, kann dieses Messgerät ausschließlich kleine Flussdichten anzeigen. Dieser Funktionsumfang ist für die Werkstückkontrolle nach der Verwendung einer Magnet-Spanneinrichtung konzipiert. Die Magnetfeld-Messgeräte erfassen einen Messbereich von
- ± 50 Gauß beziehungsweise ± 5 mT (Millitesla).
Das kleine, handliche Gerät hat meist ein Eigengewicht von weit unter einem Kilogramm. Der typische Durchmesser des Mini-Gauß-Meters liegt bei sechs bis acht Zentimetern. Eine ähnliche Funktionsweise hat der Haftkraftprüfer. Dieses Gerät dient dem Nachweis der Haftkraft, die durch die Magnet-Spanneinrichtungen erzeugt wird. Der Haftkraftprüfer ist ein wichtiges Messgerät um die wirksame Spannung eines Werkstückes vor der Bearbeitung prüfen zu können. Er baut mittels eines Kolbens Druck auf um sich von der Spannplattenoberfläche abzuheben. Daran kann die Haftkraft der Spanneinrichtung vor Ort überprüft werden.
Magnet-Spanneinrichtungen und Entmagnetisierung
Die Magnet-Spanneinrichtungen halten Werkstücke verschiedenster Bauweisen präzise und oberflächenschonend fest. Sie dienen der Fixierung während Bearbeitungsvorgängen, wie Schleifen oder Erodieren. Die Werkstücke werden hierbei magnetisiert und behalten anschließend meist ein Restmagnetfeld. Dieses kann negative Auswirkungen haben. Es sorgt für eine hohe Schmutzanfälligkeit, zieht Späne an oder verhindert eine effektive Oberflächenbearbeitung. Mit einem Entmagnetisierungsgerät lässt sich das Restmagnetfeld vollständig entfernen. Das magnetisierte Werkstück wird über das Plattengerät oder durch das Tunnelgerät geführt. Bei einer gleichmäßigen Geschwindigkeit verschwindet der Restmagnetismus vollständig. Die anschließende Prüfung mit einem Magnetfeld-Messgerät bestätigt die Entmagnetisierung oder empfiehlt einen weiteren Entmagnetisierungsdurchgang.
|
|