Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät PCE-SLT-TRM, Messbereich 30 - 130 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307472
EAN/GTIN:
     4250348713230
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegelmessgerät PCE-SLT-TRM, Messbereich 30 - 130 dB
  • Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Schallpegelmessgeräten ermöglicht eine genaue Beurteilung der Lärmbelastung, unterstützt die Einhaltung von Lärmschutzbestimmungen und Gesundheitsstandards, trägt zur Sicherheit und Gesundheit der Menschen bei und ermöglicht die Identifizierung von potenziellen Lärmbelastungen und Schallquellen
  • Schallwarngerät zum Festeinbau mit Analogausgang 4-20 mA
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 150 x 270 x 70
  • Schallpegel Messbereich min: 30 dB
  • Schallpegel Messbereich max: 130 dB
  • Schallpegel Auflösung: 0,1 dB
  • Schallpegel Genauigkeit: 1,5 dB
  • Bestückung: 1 x Schallpegelmessgerät PCE-SLT-TRM, 1 x Schallsensor an 1,5 m Kabel, 1 x Schalltransmitter, 1 x Sensorhalterung zum Anschrauben, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
70 mm
Gewicht:
0,76 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 274,66*
€ 332,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,09*
€ 332,18*
Frei Haus
ab € 297,58*
€ 357,99*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,18*
€ 395,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,93*
€ 342,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.