Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät PCE-SLT-TRM, Messbereich 30 - 130 dB, 24V Variante + ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307474
EAN/GTIN:
     4250348726704
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegelmessgerät PCE-SLT-TRM, Messbereich 30 - 130 dB, 24V Variante + ISO-Zertifikat
  • Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Schallpegelmessgeräten ermöglicht eine genaue Beurteilung der Lärmbelastung, unterstützt die Einhaltung von Lärmschutzbestimmungen und Gesundheitsstandards, trägt zur Sicherheit und Gesundheit der Menschen bei und ermöglicht die Identifizierung von potenziellen Lärmbelastungen und Schallquellen
  • Schallwarngerät zum Festeinbau mit Analogausgang 4-20 mA
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 150 x 270 x 70
  • Schallpegel Messbereich min: 30 dB
  • Schallpegel Messbereich max: 130 dB
  • Schallpegel Auflösung: 0,1 dB
  • Schallpegel Genauigkeit: 1,5 dB
  • Bestückung: 1 x Schallmessumformer PCE-SLT-TRM-24V, 1 x Schallsensor an 1,5 m Kabel, 1 x Schalltransmitter, 1 x Sensorhalterung zum Anschrauben, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x ISO-Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
70 mm
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,37*
€ 493,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,50*
€ 446,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,21*
€ 439,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.