Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtdickenmessgerät PCE-CT 27FN-ICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 27FN, Eisen- und Nichteisen-Metallen, bis 1250 µm, externe Sonde + ISO
  • Schichtdickenmessgeräte sind präzise Instrumente zur Messung der Dicke von Beschichtungen, Farben oder Oberflächenschichten auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen
  • Die Anwendung von Schichtdickenmessgeräten ermöglicht eine genaue Bewertung der Beschichtungsqualität, unterstützt die Einhaltung von Normen und Standards, trägt zur Qualitätskontrolle in der Produktion bei und ermöglicht eine optimierte Materialnutzung sowie die Vermeidung von Materialverschwendung
  • Schichtdickenmessgerät zur Oberflächenmessung
  • V-Nut am Messkopf
  • Großer Messbereich
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 68 x 166 x 30
  • Bestückung: 1 x Dickenmessgerät PCE-CT 27FN, 1 x Messsonde, 1 x Tragekoffer, 2 x Batterien, 1 x Satz Kunststoffplätchen, 1 x Satz Kalibrierstandards (Fe und NFe), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x ISO-Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Breite Außen:
68 mm
Tiefe Außen:
166 mm
Höhe Außen:
30 mm
Gewicht:
0,67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,05*
€ 604,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,46*
€ 602,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,77*
€ 567,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,89*
€ 554,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,60*
€ 525,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.