| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-307-527 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 307527 EAN/GTIN: 4250348717757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwingungsmessgerät PCE-VDL, misst Beschleunigung in 3 Achsen, bis 1600 Hz - Schwingungsmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Analyse von mechanischen Schwingungen in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen
- Die Verwendung von Schwingungsmessgeräten ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Maschinenproblemen, unterstützt die Zustandsüberwachung und Wartung von Anlagen, trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen bei und hilft bei der Optimierung von Produktionsprozessen und Betriebsabläufen
Technische Daten: - Maße außen B x T x H [mm]: 44 x 87 x 23
- Schwingung Messbereich min: -16 g
- Schwingung Messbereich max: 16 g
- Schwingung Genauigkeit: 0,24 g
- Bestückung: 1 x Beschleunigungsaufnehmer PCE-VDL 24I, 1x Datenkabel USB – USB Micro, 1x 32 GB SD Speicherkarte, 1x Schiebeelement für SD-Karte, 1x USB Stick mit PC Software und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 44 mm | Tiefe Außen: | 87 mm | Höhe Außen: | 23 mm | Gewicht: | 0,05 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 248,99* | € 309,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 254,18* | € 309,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 262,37* | € 309,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 262,28* | € 309,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 420 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 267,58* | € 315,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 420 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 420 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 420 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|