| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-308-888 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 308888 EAN/GTIN: 5033848032433 |
| |
|
| | |
| Kimberly-Clark Aquarius™ Spender für Papierhandtücher, 6945, weiß - Handtuchspender für Industrie, Gewerbe und Werkstatt
- Die abgerundeten Kanten verhindern, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln. Außerdem kann die Hochglanzoberfläche des Papierspenders leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden
- Das voll geschützte Spendersystem sorgt dafür, dass nur das gerade verwendete Produkt berührt wird und unterstützt damit die Hygiene am Arbeitsplatz
- Dieser Spender für Falthandtücher gibt Papierhandtücher mit Interfold-Faltung, auch bekannt als V-Faltung, in einzelnen Blättern aus
- Versteckte Sperrvorrichtung
- Einfaches Nachfüllen
- Dank eines Sichtfensters kann der Nachfüllbedarf schnell und unkompliziert festgestellt werden
- Der Kimberly-Clark Spender ist kompatibel mit Falthandtüchern der Marken Kleenex® und Scott® von Kimberly-Clark, wobei die folgenden empfohlen werden: 6710, 6659, 6663, 6669, 6677, 6682, 6778, 6789, 3749, 4632, 6637. Ebenfalls kompatibel mit: 6633, 6647, 6649, 6664, 6689, 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 7979
Technische Daten: - Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Breite außen [mm]: 146
- Tiefe außen [mm]: 412
- Höhe außen [mm]: 280
- Anzahl VE pro Palette: 52
- Gewicht [kg]: 1,13
- Marke: Kimberly-Clark
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 146 mm | Tiefe Außen: | 412 mm | Höhe Außen: | 280 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1,13 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 18,87* | € 24,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 19,37* | € 24,58* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,05* | € 25,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,14* | € 25,07* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,85* | € 131,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|