Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll® Reinigungstücher L30, Jumborolle 7331, weiß, 1 x 1000 Tücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308896
EAN/GTIN:
     5033848038688
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
WypAll® Reinigungstücher L30, Jumborolle 7331, weiß, 3-lagig, 1 Rolle à 1.000 Tücher
  • Entwickelt für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben wie das Aufwischen von industriellen Flüssigkeiten und das Abwischen öliger Teile und Oberflächen
  • Die patentierte Airflex™-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit
  • Extrabreite Jumborolle für den hohen Bedarf
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 378
  • Höhe außen [mm]: 398
  • Farbe: weiß
  • Abrisse: 1000 Stück
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Tuchformat [mm]: 38 cm x 37 cm
  • Anzahl VE pro Palette: 30
  • Format: Rollen
  • Gewicht [kg]: 7,381
  • Marke: Kimberly-Clark
Weitere Informationen:
Breite Außen:
378 mm
Höhe Außen:
398 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
7,381 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308883
ab € 97,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.