Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Doppel-Schneidständer, eine Schneidvorrichtung, max. R-Breite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309408
EAN/GTIN:
     4030177022860
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
Rocholz Doppel-Schneidständer, mit einer Schneidvorrichtung, max. Rollenbreite 1600 mm
  • Doppel-Schneidständer mit Abroller
  • Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien
  • Die Messerkassetten lassen sich mit einem Handgriff auswechseln
  • Das Rundmesser ist für Papier, Wellpappe etc., die Klinge für alle Weichfolien geeignet
  • Eine Klemm-Mechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt
  • Hohe Standfestigkeit
  • Für leichte Rollen
  • Austrittshöhe stufenlos einstellbar
  • Mit einer Schneidvorrichtung
  • Max. Rollengesamtgewicht 130 kg
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1970 x 850 x 1665
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 1970
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 850
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 1665
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazitgrau
  • RAL-Code: 7016
  • Max. Rollenbreite [mm]: 1600
  • Max. Rollenbreitedurchmesser [mm]: 800
  • Max. Rollengewicht [kg]: 130
  • Gewicht [kg]: 42,9
  • Marke: Rocholz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1970 mm
Tiefe Außen:
850 mm
Höhe Außen:
1665 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
42,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Schneidständer, Schneidvorrichtung, Rocholz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 613,96*
€ 705,03*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,23*
€ 763,80*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,80*
€ 908,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,81*
€ 892,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,67*
€ 861,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,35*
€ 836,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,23*
€ 802,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.