Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Schneidständer, senkrecht, fahrbar, 800 x 880 x 2100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309418
EAN/GTIN:
     4030177006099
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
Rocholz Schneidständer, senkrecht, fahrbar, 800 x 880 x 2100 mm
  • Senkrechter Schneidständer mit Abroller
  • Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien
  • Die Messerkassetten lassen sich mit einem Handgriff auswechseln
  • Das Rundmesser ist für Papier, Wellpappe etc., die Klinge für alle Weichfolien geeignet
  • Eine Klemm-Mechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt
  • Zeitlos dynamisches Design
  • Hohe Standfestigkeit
  • Max. Rollengesamtgewicht 200 kg
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 880 x 2100
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 800
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 880
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 2100
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoff 2: Kunststoff
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • RAL-Code: 7016
  • Max. Rollenbreite [mm]: 1800
  • Max. Rollenbreitedurchmesser [mm]: 800
  • Max. Rollengewicht [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 32,2
  • Marke: Rocholz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
880 mm
Höhe Außen:
2100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
32,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer senkrecht, Schneidvorrichtung, Rocholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,17*
€ 960,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,51*
€ 950,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,10*
€ 898,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,25*
€ 872,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,21*
€ 854,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.