Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sammelbehälter für medizinische Abfälle, 3000 ml, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sicherheits-Entsorgungsbehälter
Sicherheits-Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
Sicherheits-Sammelbehälter für medizinische Abfälle, 3000 ml, VE = 12 Stück
  • hoher Sicherheit bei der Sammlung und Entsorgung medizinischer Abfälle, wie z.B. Pipetten, Tupfer, Skalpellen und Kanülen
  • Mit Abzieh-/Abdrehvorrichtung für alle üblichen Kanülen und Insulinspritzen
  • Sicherer und flüssigkeitsdichter Verschluss des Behälters durch patentierten Zungenkranz
  • Mit gelbem Tagesdeckel, der sich bei vollem Behälter sicher einrasten und danach nicht mehr öffnen lässt
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP)
  • Diese Behälter entsprechen den Normen nach DIN EN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: gelb
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1H2/Y0.8/S
  • Breite außen [mm]: 179
  • Tiefe außen [mm]: 176
  • Höhe außen [mm]: 233
  • Volumen [l]: 3
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
179 mm
Tiefe Außen:
176 mm
Höhe Außen:
233 mm
Volumen:
3 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: sicherheits entsorgungsbehälter, sammelbehälter gelb, Entsorgungsbehälter, Medizin, medizinische Abfälle, Spritzenbehälter, Kanülenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,98*
€ 95,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,24*
€ 93,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,50*
€ 87,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,30*
€ 71,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.