Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierbürette automatisch, aus Borosilikatglas, 15 ml, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309813
EAN/GTIN:
     4067722026417
Suchbegriffe:
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat
Titrierbürette automatisch, aus Borosilikatglas, 15 ml, VE = 3 Stück
  • Nutzen Sie diese Büretten als universelle Helfer in Laboratorien, Galvanik, Wasseraufbereitungs-Stationen, Kläranlagen, bei Felduntersuchungen usw
  • Präzise Dosierung mit Druckknopf, exakte Feintitration mit Mikroschraube und exakter Auslaufspitze
  • Mit Schellbachstreifen nach Schilling/Bürkle mit Original Bürkle-Dosierarmatur
  • Die Graduierung entspricht Klasse B (Toleranzen entspr. DIN EN ISO 385)
  • Bürette aus Borosilikatglas 3.3, sonstige medium-berührenden Komponenten aus PE, PP und Naturkautschuk
  • Mit sehr gut sichtbarer blauer Ringteilung (Colordur)
  • Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien
Technische Daten:
  • Version: Pipette
  • Volumen [ml]: 15
  • Höhe außen [mm]: 520
  • Werkstoff: Borosilikatglas 3.3
  • Ausführung: Mehrweg
  • Teilung [ml]: 0,1
  • Genauigkeit [ml]: +/- 0,045
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
  • Gewicht [kg]: 0,97
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
520 mm
Werkstoff:
Borosilikatglas 3.3
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,97 kg
Weitere Suchbegriffe: Titrierbürette, Titriergerät, Titrierapparat Schilling, schnellbetriebsbürette nach schilling, titrierapparat schilling, Bürette, Tritieren, Borosilikatglas, Laborbüretten, Laborausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 53,57334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,05*
€ 227,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,54*
€ 225,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,73*
€ 219,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,84*
€ 217,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,72*
€ 191,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.