Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrierbürette mit Splitterschutz, aus Borosilikatglas, 15 ml, 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309816
EAN/GTIN:
     4067722026448
Suchbegriffe:
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat
Titrierbürette mit Splitterschutz, aus Borosilikatglas mit Kunststoffummantelung, 15 ml, VE = 2 Stk.
  • Nutzen Sie diese Büretten als universelle Helfer in Laboratorien, Galvanik, Wasseraufbereitungs-Stationen, Kläranlagen, bei Felduntersuchungen usw
  • Präzise Dosierung mit Druckknopf, exakte Feintitration mit Mikroschraube und exakter Auslaufspitze
  • Schnellbetriebsbürette nach Dr. Schilling mit Schnellbachstreifen und Bürkle-Dosierarmatur
  • Mit automatischer Nullpunktabsaugung
  • Die Graduierung entspricht Klasse B (Toleranzen entspr. DIN EN ISO 385)
  • Bürette aus Borosilikatglas 3.3 mit stabile Kunststoffummantelung - so ergibt sich eine erhöhte Bruchfestigkeit und ein zusätzlicher Splitterschutz
  • Sonstige medium-berührenden Komponenten aus PE, PP und Naturkautschuk
  • Mit sehr gut sichtbarer blauer Ringteilung (Colordur)
  • Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien
Technische Daten:
  • Version: Pipette
  • Volumen [ml]: 15
  • Höhe außen [mm]: 520
  • Werkstoff: Borosilikatglas 3.3
  • Ausführung: Mehrweg
  • Teilung [ml]: 0,1
  • Genauigkeit [ml]: +/- 0,045
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Stück
  • Inhaltsmenge: 2
  • Gewicht [kg]: 0,94
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
520 mm
Werkstoff:
Borosilikatglas 3.3
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 68,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,68*
€ 193,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,19*
€ 193,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,82*
€ 189,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,24*
€ 184,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,82*
€ 162,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.