Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Stahl, verzinkt, zum Aufdübeln, Höhe 1000 mm, ∅ 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310816
EAN/GTIN:
     4055381100845
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten Stahl, feuerverzinkt, zum Aufdübeln, Höhe 1000 mm, Ø: 76 mm
  • Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw
  • zum Aufdübeln mit Bodenplatte (160 x 140 x 10 mm)
  • ohne Ösen, feuerverzinkt
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Pfostenform: rund
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Tiefe außen [mm]: 140
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2.5
  • Gewicht [kg]: 5,8
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
140 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
5,8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 67,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,06*
€ 79,43*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 92,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.947
ab € 8,13*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.