Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Leitzylinder
>
Leitzylinder Standfuß
>
Artikel
LeitPin rot/weiß, voll retroreflektierender Leitzylinder, Ø 100, H 1000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-311-249
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
311249
EAN/GTIN:
4055381484297
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Leitzylinder Standfuß
Absperrpfosten
Blockierpoller
LeitPin rot/weiß, voll retroreflektierender Leitzylinder, Ø: 100, H 1000 mm, inkl. Ösenkappe
LeitPin mit zusätzlicher Ösenkappe. In Verbindung mit einer Kunststoffkette sind selbst größere Bereiche leicht, flexibel und kostengünstig abgrenzbar
Mit der drehbaren Ösenkappe ist problemlos jede Eckvariante realisierbar
Sowohl für temporären als auch dauerhaften Einsatz
Maximaler Abstand der LeitPins: 2,0 m
Ein Bajonettverschluss verbindet die Zylinder mit dem robusten Fuß. Dieser wird in den Untergrund geschraubt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt
Der FlexPin ist ein voll retroreflektierender Leitzylinder. Durch ein Gelenk am Zylinderfuß kann er gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden. Danach richtet er sich selbsttätig auf
Die Leitzylinder aus alterungsbeständigem, robustem Polyethylen können gefahrlos überrollt werden. Das gibt auch eine hohe passive Sicherheit
Der Zylinderfuss gehört nicht zum Lieferumfang und ist optional bestellbar, siehe Zubehör
Technische Daten:
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: rot
Durchmesser außen [mm]: 100
Höhe außen [mm]: 1000
Aufstellort: Innen und Außen
Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
1,2 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Absperrungen
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten durchmesser 100mm
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten rund
,
Leitpin
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,04*
€ 47,76*
Lager 711
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 53,20*
Lager 4445
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,25*
€ 54,84*
Lager 2262
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 70,45*
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,51*
€ 77,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzfuß für Leitzylinder 'Cone' und 'FlexCone'
Moravia
ab € 6,60*
Zubehör
Leitzylinder 'Cone' inkl. Recyclingfuß, 460 mm
Moravia
ab € 24,09*
Zubehör
Moravia Zylinderfuß aus Recycling-PVC, für Leitpin, 6-eckig, schwarz Durchm.: 570 mm Höhe: 70 mm
Moravia
291.26.009
ab € 20,00*
Zubehör
Recyclingfuß für Leit- und FlexPin
k.A.
311251
ab € 12,30*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Zweikomponenten Kleber
Swarco
ab € 83,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen