Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ReflexKegel-EU, H 500 mm, Typ B, rot-weiß reflektierend, nach TL-Leitkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311270
EAN/GTIN:
     4055381429540
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
ReflexKegel-EU, H 500 mm, Typ B, rot-weiß reflektierend, nach TL-Leitkegel und DIN EN 13422
  • Erfüllt nationale und internationale Normen
  • Getestet nach: TL-Leitkegel - BASt-geprüft, DIN EN 13422 - BASt-geprüft
  • Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen
  • Vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4) – in Ausführung 750 mm RA2
  • Extra breite Griffmulde für sichere Handhabung
  • Schwerer, optimierter Leitkegel-Fuß
  • Besserer Schutz der rot-weißen Reflexfolie durch extra hohe Abstandhalter
  • Fußunterseite mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar)
  • Noch robustere Reflexmaterialien
  • Schwerer, optimierter Leitkegel-Fuß
  • Oberfläche: Hochreflexfolie Typ B (RA2)
  • BAST-Prüf-Nr.: V4-06/2012
  • Einsatzbereich: auch außerörtlich
Technische Daten:
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: rot
  • Maße außen B x T x H [mm]: 315 x 315 x 500
  • Gewicht [kg]: 5,2
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
315 mm
Tiefe Außen:
315 mm
Höhe Außen:
500 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
rot
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm, leitkegel 50 cm, leitkegel, Kegel, Verkehrskegel, Reflexkegel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 32,95*
€ 43,79*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,33*
€ 44,08*
10 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 42,67*
€ 57,35*
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 148,02*
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 148,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.