Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Adapter, Camlock 2-Dose Typ B, auf G2 Feingewinde AG, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311469
EAN/GTIN:
     4260411311874
Suchbegriffe:
Adapter IBC-Container
Adapter für IBC-Container
IBC-Adapter
Kamlock-Adapter
IBC-Adapter, Camlock 2-Dose Typ B, auf G2 Feingewinde AG, VE = 3 Stück
  • Ein Camlock (Kamlock) System ist ein Schnellwechsel-System, z.B. für Anwendungen mit häufigem Schlauchwechsel
  • Das System setzt sich prinzipiell aus einer Mutterkupplung und einer Vaterkupplung zusammen. Indem diese beiden Kupplungen zusammengesteckt und die Hebel der Mutterkupplung angezogen werden, erhalten Sie eine dichte Verbindung, ohne dass ein Verschrauben notwendig ist
  • "Mutterkupplung", passend für die Verbindung mit Vaterkupplungen gleichen Durchmessers
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 99 x 84 x 82
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Außengewinde: G2 Zoll
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
  • Gewicht [kg]: 0,209
Weitere Informationen:
Breite Außen:
99 mm
Tiefe Außen:
84 mm
Höhe Außen:
82 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,209 kg
Weitere Suchbegriffe: adapter ibc-container, IBC-Zubehör, Zubehör IBC, Adapter, Gewindeadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,95*
€ 45,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,56*
€ 43,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
311470
ab € 30,10*
Zubehör
k.A.
311465
ab € 21,39*
Zubehör
k.A.
311466
ab € 30,00*
Zubehör
k.A.
311467
ab € 30,00*
Zubehör
k.A.
311468
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.