Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchkupplungen
>
Hebelarmkupplung
>
Kamlock-Kupplung
>
Kamlock-Adapter
>
Artikel
IBC-Adapter, Camlock 2-Dose Typ B, auf Grobgewinde S60x6 AG, 3 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-311-470
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
311470
EAN/GTIN:
4260411314776
Suchbegriffe:
Adapter IBC-Container
Adapter für IBC-Container
IBC-Adapter
Kamlock-Adapter
IBC-Adapter, Camlock 2-Dose Typ B, auf Grobgewinde S60x6 AG, VE = 3 Stück
Ein Camlock (Kamlock) System ist ein Schnellwechsel-System, z.B. für Anwendungen mit häufigem Schlauchwechsel
Das System setzt sich prinzipiell aus einer Mutterkupplung und einer Vaterkupplung zusammen. Indem diese beiden Kupplungen zusammengesteckt und die Hebel der Mutterkupplung angezogen werden, erhalten Sie eine dichte Verbindung, ohne dass ein Verschrauben notwendig ist
"Mutterkupplung", passend für die Verbindung mit Vaterkupplungen gleichen Durchmessers
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 100 x 110
Werkstoff: Kunststoff
Außengewinde: S60x6
Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
Inhaltsmenge: 3
Gewicht [kg]: 0,239
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,239 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Gewindeadapter, Abfüllhilfen, -Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
adapter ibc-container
,
IBC-Zubehör
,
Zubehör IBC
,
Adapter
,
Gewindeadapter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 10,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBC-Adapter, Camlock 2-Dose Typ B, auf G2 Feingewinde AG, 3 Stück
k.A.
311469
ab € 29,91*
Zubehör
IBC-Adapter, Grobgewinde S60x6 auf Camlock 2-Typ A, 3 Stück
k.A.
311465
ab € 21,33*
Zubehör
IBC-Schlauchanschluss, Camlock 2-Dose Typ C, auf Schlauchtülle 25 mm, 3 Stück
k.A.
311466
ab € 29,91*
Zubehör
IBC-Schlauchanschluss, Camlock 2-Dose Typ C, auf Schlauchtülle 38 mm, 3 Stück
k.A.
311467
ab € 30,00*
Zubehör
IBC-Schlauchanschluss, Camlock 2-Dose Typ C, auf Schlauchtülle 50 mm, 3 Stück
k.A.
311468
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen