Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierteilige Kugelventil-Absperrung, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311944
EAN/GTIN:
     754473453435
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Vierteilige Kugelventil-Absperrung, grün
  • Vielseitige und benutzerfreundliche Vorrichtung. Die beiden Hälften der Vorrichtung umschließen den Hebel des Kugelhahns, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern
  • Vielseitig und benutzerfreundlich
  • Aus äußerst robustem Polypropylen
  • Anwendungstemperatur von -20 °C bis 80 °C
  • Für Rohre in, verschiedenen Größen, geeignet (mm) 12,70 - 63,50
  • Max. Bügelstärke, (mm) 7,95
  • Min. lichte, Bügelbreite, (mm) 19,05
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grün
  • Gewicht [kg]: 0,147
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
103 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grün
Gewicht:
0,147 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.