Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR BÜGELKLINGE Nr. 144, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-314-447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     314447
EAN/GTIN:
     4002632902147
Suchbegriffe:
Bügelklingen
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
MARTOR BÜGELKLINGE Nr. 144, VE = 10 Stück
  • Standardschliff
  • Rostfrei
  • 1-fach nutzbare Klinge
  • 2-seitiger Schliff
Technische Daten:
  • Marke: MARTOR
  • Werkstoff: Stahl
  • Tiefe außen [mm]: 66
  • Breite außen [mm]: 36
  • Höhe außen [mm]: 17
  • Gewicht [kg]: 0,034
  • Inhaltsmengeneinheit: Stück
  • Typ: Rechteckklinge
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
36 mm
Tiefe Außen:
66 mm
Höhe Außen:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
0,034 kg
Weitere Suchbegriffe: Cuttermesserklinge, abbrechklingen, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge, Messerklingen, Klingen, Zubehör für Messer, Messer, Schneidwerkzeuge, Werkzeuge, Martor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,71*
1
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 5,27*
1
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,88*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,98*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,527* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.