Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette "Elektr. geprüft", 28 - 33, violett, Folie, 30 mm, 5 x 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-316-143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     316143
EAN/GTIN:
     4061466113280
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 30mm
Prüfplakette "Elektr. geprüft", 28 - 33, violett, Folie, SK, 30 mm, VE = 5 Bogen à 15 Stück
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • schwer ablösbar und fälschungssicher (nochmalige Verklebung ist nicht möglich)
  • Prüfplaketten mit dem Text "Elektr. geprüft"
  • erhältlich in den verschiedenen Jahresfarben und Durchmessern (25, 30 mm)
Technische Daten:
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Bogen
  • Werkstoff: Dokumentenfolie
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Prüfplakette: Elektr. geprüft, Monate: 1-12, Jahre: 28-33
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: ja
  • Jahr: 2028
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Dokumentenfolie
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
violett
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Elektrisch geprüft
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Bogen
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 7,87*
Lager 420
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 43,42*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,55*
€ 45,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 32,42*
€ 38,58
pro Paket
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,43227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.