Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne classic-line aus PE, ohne Gitterrost, 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-107-262
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     107262
EAN/GTIN:
     4055661005112
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne classic-line aus Polyethylen (PE), ohne Gitterrost, 60 Liter
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und weitere aggressive Stoffe
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Lagern Sie Gefahrstoffe gesetzeskonform direkt am Einsatzort
  • Aus korrosionsfreiem Polyethylen (PE)
  • ohne Gitterrost, zum direkten Einstellen der Gebinde
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 60
  • Breite außen [mm]: 645
  • Tiefe außen [mm]: 795
  • Höhe außen [mm]: 210
  • Traglast gesamt [kg]: 240
  • Farbe: blau
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-55
  • Gewicht [kg]: 5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
645 mm
Tiefe Außen:
795 mm
Höhe Außen:
210 mm
Breite Innen:
490 mm
Tiefe Innen:
640 mm
Höhe Innen:
190 mm
Auffangvolumen:
60 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
240 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne denios, fasswanne, auffangwanne kunststoff, Kleingebindewannen, PE-Auffangwanne, Bodenwannen, Kunststoff-Auffangwannen, Paletten-Auffangwannen, Plastikwannen, Tropfwannen, Flachwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 125,70*
€ 155,36*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,49*
€ 174,76*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,42*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,02*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,33*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.