Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-181-146
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181146
EAN/GTIN:
     4055661012677
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 15 m
  • ein Produkt für 4 verschiedene Formate: Rolle - Schlange - Matte - Reinigungstuch
  • ideal für den täglichen Gebrauch, für Wartung und Reparatur und auch für unerwartete Leckagen
  • Das Bindevlies wird gefaltet und aufgerollt zur Verfügung gestellt. Dank der mehrfachen Längs- und Querperforation kann für jeden Anwendungsfall das passende Format leicht abgerissen werden
  • hochwertige Polypropylenfasern und robustes Spinnvlies garantieren höchste Reiß- und Abriebfestigkeit
  • geliefert im praktischen Spenderkarton für schnelle Einsatzfähigkeit an allen Orten
  • Die kompakten Abmessungen erlauben das Bereitstellen des Bindevlieses am Einsatzort: Werkbank, Montagefahrzeug, LKW, Flurförderzeug u.s.w
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Multiformat
  • Maße außen L x B [mm]: 15000 x 480
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 29
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Perforation: ja
  • Materialstärke: light
  • Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer, für große Flächen
  • Anzahl VE pro Palette: 15
  • Gewicht [kg]: 1,5
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
15000 mm
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
15000 mm
Aufnahmekapazität:
29 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Vlies-Tuch, Vliestuch, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies universal, vlies tuch, öl-aufsaugtuch denios, Bindevliesrolle, Öl Bindemittel, Industriebindevliese, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.