Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säurebeständiger Wanneneinsatz aus HDPE, für Auffangwannen 2680 x 1650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-436
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114436
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (HDPE) für Auffangwannen B x T (mm) = 2680 x 1650
  • säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)
  • dichtgeschweißt
  • mit Werksprüfzeugnis 2.2 EN 10204
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1628 x 2564 x 277
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Auffangvolumen [l]: 970
  • Zulassung / Zertifikat: Sonstiges* (WERKSPRÜFZEUGNIS 2.2 EN10204)
  • Gewicht [kg]: 33
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1628 mm
Tiefe Außen:
2564 mm
Höhe Außen:
277 mm
Auffangvolumen:
970 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanneneinsatz, auffangwanne denios pe, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, PE-Einsatz, PE-Inliner, PE-Inlay, PE-Wanneneinsatz, Kunststoff-Einsatz, inlay aus PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 912,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,92*
€ 1.263,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,09*
€ 1.260,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,84*
€ 1.204,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,42*
€ 1.158,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,88*
€ 1.086,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,02*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.