| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420HK-115-167 Herst.-Nr.: 115167 EAN/GTIN: 4055661007505 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreuzverbinder für Bodenelemente classic-line - Zur stabilen Verbindung von Bodenelementen aus Stahl
- Verhindert zuverlässig ein ungewolltes Verrutschen von Flächenschutz-Elementen
- Leitet ausgelaufene Gefahrstoffe sicher in die Auffangbereiche, damit sie nicht zwischen die Bodenelemente gelangen
Technische Daten: - Typ: Kreuzverbinder
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Maße außen B x T [mm]: 130 x 130
- Gewicht [kg]: 1
- DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 130 mm | Tiefe Außen: | 130 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |