Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgehänge FGH für stehende 60- bis 220-l-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-187
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassgehänge
fassgehänge
Fassgehänge FGH für stehende 60- bis 220-l-Fässer
  • Transport von Stahl- und Kunststofffässern
  • zum vertikalen Heben und Transportieren von 110- / 220-Liter-Kunststoff-L-Ringfässern und 60- / 200-Liter-Stahlsickenfässern
  • stabile Kettenkonstruktion mit speziellen Greifhaken zur Fassaufnahme
  • auch für den Einsatz bei dicht stehenden Fässern oder zur Beschickung von Sicherheits- und T-Code-Bergungsfässern geeignet
  • Traglast: 300 kg
  • Gewicht: 4 kg
  • Kettenlänge 1,64 m
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahl-/Kunststofffässern
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Geeignet für: Einstellen von 110- und 220-Liter-Kunststoff-L-Ringfässern sowie 60- und 200-Liter-Stahlsickenfässern in Bergungs- und Sicherheitsfässer
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  • Zulassung / Zertifikat 2: EN 818-4 WERKSBESCHEINIGUNG
  • Gewicht [kg]: 3,4
Weitere Informationen:
Traglast gesamt:
300 kg
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasshebegeräte, Fassklammern, Fasszangen, Fassgreifer typ FGH, Fassgreifer, Fasshandling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,70*
€ 348,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,28*
€ 421,03*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,03*
€ 501,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,94*
€ 473,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.