Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgehänge FGH, für 1x 60- bis 220-Liter-Fass 232670-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232670-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115187
EAN/GTIN:
     4055091220536
Suchbegriffe:
Fassgehänge
fassgehänge
Fassgehänge FGH, für 1x 60- bis 220-Liter-Fass Eng stehende 110-/220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und 60-/200-l-Stahlsickenfässer sicher vertikal heben und transportieren: mit dem Fassgehänge FGH. Dabei bietet die stabile Kette mit speziellen Greifhaken 300 kg Traglast. Fassgehänge FGH zum vertikalen Heben und Transportieren dicht stehender Fässer Für 110-/220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und 60-/200-l-Stahlsickenfässer Stabile Kette mit Greifhaken zur Fassaufnahme Zum Beschicken von Sicherheits- und T-Code-Bergungsfässern geeignet Kettenlänge: 1,64 m Traglast: 300 kg Aufhängung = Staplertasche Tragkraft = 300 kg Fasszange geeignet für = für stehende Fässer
Weitere Informationen:
Aufhängung:
Staplertasche
Fasszange geeignet für:
für stehende Fässer
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
3.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fassgreifer, Fasstransport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
20
Frei Haus
ab € 291,01*
€ 351,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,93*
€ 424,99*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,04*
€ 380,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.