Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgehänge FGV für liegende 60-/200-Liter-Sickenfässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-115-188
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115188
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassgehänge
fassgehänge
Fassgehänge FGV für liegende 60-/200-Liter-Sickenfässer
  • zum Heben und Transportieren liegender 60- und 200-Liter-Stahl-Sickenfässer
  • stabile Kettenkonstruktion mit 2 speziellen Greifhaken zur Fassaufnahme
  • Kettenlänge 1,91 m
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Gewicht [kg]: 3,6
Weitere Informationen:
Traglast gesamt:
300 kg
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurte, Befestigungen, Transportsicherung, Handling, Fassgreifer typ FGV, Fassgreifer, Fasshandling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 213,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 214,15*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.