Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgehänge FGV, für 1x 60-/200-Liter-Stahlfass 232674-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232674-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115188
EAN/GTIN:
     4055091220574
Suchbegriffe:
Fassgehänge
fassgehänge
Fassgehänge FGV, für 1x 60-/200-Liter-Stahlfass Liegende 60- und 200-l-Stahl-Sickenfässer sicher anheben und transportieren: mit dem Fassgehänge FGV. Dabei bietet die stabile Kette mit 2 speziellen Greifhaken 300 kg Traglast. Fassgehänge FGV mit stabiler Kette inkl. 2 Greifhaken zur Fassaufnahme Zum Heben und Transportieren liegender 60- und 200-l-Stahl-Sickenfässer Kettenlänge: 1,91 m Traglast: 300 kg Tragkraft = 300 kg Material = Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
3.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fassroller, Fasstransport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,39*
€ 212,30*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 212,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.