Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplerhaken DZ für zwei Staplerzinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-115-190
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Staplerhaken
lasthaken stapler
Staplerhaken DZ für zwei Staplerzinken
  • zum leichten Transport von Fässern mittels Fasszange oder -gehänge am Wirbelhaken
  • geschweißte Konstruktion aus Stahl, verzinkt
  • eine Klemmschraube zur Befestigung am Zinken
  • für 2 Staplerzinken
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 550
  • Höhe außen [mm]: 330
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Oberfläche: lackiert
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
550 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
330 mm
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler Anbaugeräte, Gabelstapler Zubehör, Anschlagmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 325,51*
€ 388,60*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,29*
€ 464,87*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,87*
€ 553,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,78*
€ 515,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,32*
€ 500,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,29*
€ 465,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.