Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken,Tragl. 2000kg,HxBxT 330x550x500mm,f. 2 Gabelzinken,Stahl,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271654
271654
Artikel-Nr.:
     827-271654
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Staplerhaken
lasthaken stapler
Lasthaken
  • Traglast 2000 kg
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 550 x 500 mm
  • Mit 1 Haken und 1 Öse
  • für 2 Gabelzinken
  • Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in blau

Suchbegriffe:
Lasthaken, Stapler-Anbaugerät, Stapler Lastarm, Stapleranbaugerät, Lasthaken-Aufsatz, Hebezeug, Gabelstapler-Anbaugerät, Gabelstapler-Anbaumodul

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Stapler-Anbaugerät
Stapler-Anbaugerät:
Lasthaken
Traglast:
2000 kg
Höhe:
330 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
500 mm
Last-Handling Ausstattung:
1 Haken und 1 Öse
Ausführung:
für 2 Gabelzinken
Kranbar:
nein
klappbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // lackiert
Farbe:
blau
Farbe Ausführung:
blau
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Lasthaken, Stapler-Anbaugerät, Stapler Lastarm, Stapleranbaugerät, Lasthaken-Aufsatz, Hebezeug, Gabelstapler-Anbaugerät, Gabelstapler-Anbaumodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 318,58*
€ 377,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,11*
€ 462,39*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,91*
€ 449,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,22*
€ 446,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,58*
€ 379,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.