Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne FK20 aus Stahl, 200 Liter Auffangvolumen, für Fasskipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-115-237
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115237
EAN/GTIN:
     4055661016668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne aus Stahl, für Fasskipper
  • zur sicheren Lagerung in Verbindung mit einem Fasskipper
  • geschweißte Konstruktion mit integrierter Auffangwanne aus Stahl RSt 37-2 DIN 17100 (Werkstoff 1.0038)
  • mit herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterroste zum Abstellen und Abfüllen von Kleingebinden
  • hochwertige 2K-PUR-Lackierung in blau (RAL 5010)
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1666
  • Tiefe außen [mm]: 430
  • Höhe außen [mm]: 340
  • Auffangvolumen [l]: 200
  • Gewicht [kg]: 65
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1666 mm
Tiefe Außen:
430 mm
Höhe Außen:
340 mm
Auffangvolumen:
200 l
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Fasskipper, auffangwanne stahl, auffangwanne, auffangwanne 200 l, Stahlwanne, Fass Wanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,25*
€ 397,06*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 366,45*
€ 435,51*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,06*
€ 472,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,99*
€ 447,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.