Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbandage aus Polyurethan, mit Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-035
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassabdichtung
Fassbandage aus Polyurethan, mit Tragekoffer
  • Für Stahl- und Kunststofffässer
  • Leicht und schnell anzubringen
  • Beständig gegen Öle und viele Säuren und Laugen
Technische Daten:
  • Ausführung: Fassbandagen
  • Kanalabdeckung: Polyurethan-Abdichtmatten
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 180 x 35
  • Gewicht [kg]: 4,15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
35 mm
Gewicht:
4,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassbandage, Fassbandagen, Fassdichtung, Abdichtsysteme, Auslaufsperren, Flüssigkeitsbarrieren, Abdichtbandage, Dichtbandage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 238,51*
€ 290,04*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,62*
€ 291,58*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,58*
€ 346,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,05*
€ 342,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.