Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorrats- und Reinigungswagen für Granulat, Ölbinder und Streugut, mit Sieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-636
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116636
EAN/GTIN:
     4055661024120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindegranulat
Vorrats- und Reinigungswagen für Granulat, Ölbinder und Streugut, mit Sieb
  • Praktischer Transportwagen für Bindemittel in Granulatform
  • 2 Kammern à 100 Liter Volumen
  • Kammer 1 für unbenutztes Granulat, Kammer 2 zum Sieben und Reinigen von geebrauchtem Granulat
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1090
  • Tiefe außen [mm]: 660
  • Höhe außen [mm]: 1080
  • Gewicht [kg]: 68,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1090 mm
Tiefe Außen:
660 mm
Höhe Außen:
1080 mm
Gewicht:
68,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungswagen, Aufbewahrung Granulat, Vorratswagen, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Kunststoffbehälter, Streugut-Caddy, Bindemittel, Entsorgungswagen, Streuwagen, Reinigungswagen, Streugutbehälter, Streugutwagen, Granulatwagen, mobiler Streugutbehälter, Bindemitteltonne, Bindemittel Tonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 430,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,86*
€ 468,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,68*
€ 450,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,83*
€ 428,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
€ 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.